ハタヤリミテッド
サンタイガーレインボーリール(防雨型)
おなじみのサンタイガーリールの屋外仕様タイプです。水だけでなく粉じんの浸入も防ぎます。
仕様
電線溶解防止機能
防雨型コンセントキャップ
漏電過負荷短絡保護兼用型、漏電15mA感度、過負荷15A感度
アース付
用途
看板用電源など、屋外に出しっ放しの使用に。
質量(kg)
11.3
トラスコ品番
370-3398
電線太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋外
特性
防雨、アース付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39470907
GX501K
2P 15A 125V(アース付)
3
VCTソフトムケーブル
3
5
50
¥
52,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください