曜日別特売

業務用戦力リール(ブレーカー付)

業務用戦力リール(ブレーカー付) - ハタヤリミテッド業務用戦力リール(ブレーカー付) - ハタヤリミテッド業務用戦力リール(ブレーカー付) - ハタヤリミテッド

メンテナンスが容易な業務用タイプです。コンパクト設計、実用性と堅牢性、ハイコストパフォーマンスのコードリールです。

仕様
アース・ブレーカー付
漏電地絡保護専用型(漏電15mA感度)
'電線溶解防止機能
コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V(アース付)特性アース付トラスコ品番360-1552種別地絡保護専用型質量(kg)7.6定格電流(A)6電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
コンセント形状
電線太さ(mm2)
定格電流(A)
電線仕様-芯数
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39470925BM30K3042P 15A 125V(アース付)2.063VCT
44,700
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする