曜日別特売

延長コード(防雨型・3個口)

延長コード(防雨型・3個口) - ハタヤリミテッド延長コード(防雨型・3個口) - ハタヤリミテッド延長コード(防雨型・3個口) - ハタヤリミテッド延長コード(防雨型・3個口) - ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。

用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント形状接地2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39471056FX-005K-EGアースグリーン0.50.51
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39471065FX-005K-Yイエロー0.50.51
4,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39471074FX-203K-Yイエロー20.02.75
18,500
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
39471083FX-203K-Bグレーブルー20.02.75
18,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39471083
2022-06-21
用途: 停電災害時などに使用する事を想定して購入

[FX-203K-B 20m アース付・防雨型]
停電災害時などに車(ハイブリット)のアクセサリーコンセント(AC100V・1500W)から電源を取るために購入しました。 アース付きにしたのはその必要性が生じた時のためです。
しかもこの製品のアース端子は納める(引っ込める)事が可能なので使い勝手がいいと思います。

対象商品 : 39471056
2022-04-02
用途: 室外の配線

防雨型で、室外で使用するには安心できます。自宅周りのライトアップや電気器具使用にはとても使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1が参考にしています
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする