ハタヤリミテッド
逆接地アダプター
2芯のプラグを接地付にします。
用途
2心のプラグを接地付に。
定格
15A・125V
使用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10005581
E-3KBP
逆設置アダプター(アースクリップ付)
50
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
39471092
E-3KW(B)
防雨型逆接地アダプター(アースクリップ付)
70
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください