曜日別特売

延長コード(ポッキングプラグ付)

延長コード(ポッキングプラグ付) - 日動工業延長コード(ポッキングプラグ付) - 日動工業延長コード(ポッキングプラグ付) - 日動工業延長コード(ポッキングプラグ付) - 日動工業延長コード(ポッキングプラグ付) - 日動工業延長コード(ポッキングプラグ付) - 日動工業延長コード(ポッキングプラグ付) - 日動工業延長コード(ポッキングプラグ付) - 日動工業

ソフト電線使用十字トリプルコードです。

用途軽作業に。ブラック電線太さ(mm2)3.50電線仕様-芯数3コンセント個数3定格電流(A)15芯数三相電線仕様-種別SVCTプラグ形状ポッキンプラグ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39471293PPTF-10E102.7
17,800
13,900
15,290(税込)
当日出荷
39471302PPTF-20E205.1
34,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする