日動工業
十字トリプル延長コード
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途
軽作業に。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
電線太さ(mm
2
)
1.25
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
コンセント個数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39471363
MRS10R
10
3
レッド
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39471372
MRS10O
10
3
オレンジ
¥
6,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39471381
MRS10Y
10
3
イエロー
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39471397
MRS10G
10
3
グリーン
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39471406
MRS20O
20
3
オレンジ
¥
12,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39471415
MRS20Y
20
3
イエロー
¥
10,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39471424
MRS20R
20
3
レッド
¥
12,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39471433
MRS20G
20
3
グリーン
¥
10,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください