AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD

水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2使用流体空気・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)内容量1個
全6種類を絞り込む
接続口径
定格電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39480472AP11E4-15A-03T-AC100VRc1/2AC100
43,450
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39480481AP11E4-15A-03T-AC200VRc1/2AC200
43,450
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39480497AP11E4-20A-03T-AC100VRc3/4AC100
48,730
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
39480506AP11E4-20A-03T-AC200VRc3/4AC200
48,730
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39480515AP11E4-25A-03T-AC100VRc1AC100
52,360
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39480524AP11E4-25A-03T-AC200VRc1AC200
52,360
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする