AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0.05~2(流体:蒸気の場合1)使用流体蒸気・空気・水・灯油・油流体温度(℃)5~181内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39480533AP11E2-15A-C4T-AC100VRc1/2AC100
47,520
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39480542AP11E2-15A-C4T-AC200VRc1/2AC200
47,520
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39480551AP11E2-20A-C4T-AC100VRc3/4AC100
52,580
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39480567AP11E2-20A-C4T-AC200VRc3/4AC200
52,580
39,980
43,978(税込)
当日出荷
39480576AP11E2-25A-C4T-AC100VRc1AC100
57,530
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39480585AP11E2-25A-C4T-AC200VRc1AC200
57,530
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする