圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 - CKD
(2件のレビュー)

大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。

作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39480831EXA-C10-02C-3ワンタッチ継手Φ10
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39480847EXA-C12-02C-3ワンタッチ継手Φ12
4,820
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39480856EXA-C6-02C-3ワンタッチ継手Φ6
2,960
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月8日
39480865EXA-C8-02C-3ワンタッチ継手Φ8
3,390
3,333
3,666(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39480831
2020-01-13
用途: CO2ガス配管に使用しました。
製造業

小型省電力でマイコン出力→トランジスタアレーで制御可能なため容易に扱えました。

対象商品 : 39480856
2015-06-05
用途: 空圧制御

驚きの超低発熱、これは素晴らしいです!!
超消費電力、超軽量、小型、しかも安い!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする