CKD
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
質量(kg)
1
使用圧力範囲(MPa)
0~5
使用流体
空気・低真空・水・灯油・油
流体温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
接続口径
Rc1/4
Rc3/8
定格電圧(V)
AC100
AC200
電源(V)
AC100
AC200
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続口径
定格電圧(V)
トラスコ品番
電源(V)
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39480874
AB41E4-02-5-03T-AC100V
CADデータダウンロード
Rc1/4
AC100
376-8066
AC100
10.5
¥
23,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
39480883
AB41E4-02-5-03T-AC200V
CADデータダウンロード
Rc1/4
AC200
376-8074
AC200
10.5
¥
23,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
39480892
AB41E4-02-7-03T-AC100V
CADデータダウンロード
Rc1/4
AC100
376-8082
AC100
24
¥
23,430
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39480901
AB41E4-02-7-03T-AC200V
CADデータダウンロード
Rc1/4
AC200
376-8091
AC200
24
¥
23,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
39480917
AB41E4-03-5-03T-AC100V
CADデータダウンロード
Rc3/8
AC100
376-8104
AC100
10.5
¥
23,430
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39480926
AB41E4-03-5-03T-AC200V
CADデータダウンロード
Rc3/8
AC200
376-8112
AC200
10.5
¥
23,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39480935
AB41E4-03-7-03T-AC100V
CADデータダウンロード
Rc3/8
AC100
376-8121
AC100
24
¥
23,430
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39480944
AB41E4-03-7-03T-AC200V
CADデータダウンロード
Rc3/8
AC200
376-8139
AC200
24
¥
23,430
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください