スピードコントローラ PPタイプ エルボ

スピードコントローラ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)

樹脂本体にクリーン環境に適したPPを採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39481172PJSC4-M5A4M5×0.8
3,685
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39481181PJSC6-01A6R1/8
3,905
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39481197PJSC6-02A6R1/4
4,455
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39481206PJSC8-02A8R1/4
4,455
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする