曜日別特売

スロットルバルブ PPタイプ エルボ

スロットルバルブ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)

樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。

使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※水、液体仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの必ず使用してください。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
全177種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
シールの有無
177種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
ねじの種類
シールの有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39481337PJNC4-M5-4M5×0.8Mシーロック、シールテープ無し
3,465
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39481346PJNC6-01-6R1/8Rシーロック、シールテープ無し
3,685
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39481355PJNC6-02-6R1/4Rシーロック、シールテープ無し
4,235
3,398
3,738(税込)
当日出荷
39481364PJNC8-02-8R1/4Rシーロック、シールテープ無し
4,235
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
39481321PJNC10-02-10R1/4Rシーロック、シールテープ無し
4,455
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87908195PJNC10-02-F-10R1/4Rシーロック、シールテープ無し
4,785
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908204PJNC10-02-F-S-10R1/4Rシーロック付き
4,818
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908231PJNC10-02-S-10R1/4Rシーロック付き
4,488
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908247PJNC10-02-TP-10R1/4Rシールテープ巻き仕様
4,510
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908256PJNC10-03-10R3/8Rシーロック、シールテープ無し
4,675
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
87908265PJNC10-03-F-10R3/8Rシーロック、シールテープ無し
5,115
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908274PJNC10-03-F-S-10R3/8Rシーロック付き
5,148
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
87908301PJNC10-03-S-10R3/8Rシーロック付き
4,708
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908317PJNC10-04-10R1/2Rシーロック、シールテープ無し
5,665
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908326PJNC10-04-F-10R1/2Rシーロック、シールテープ無し
5,995
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908335PJNC10-04-F-S-10R1/2Rシーロック付き
6,028
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908362PJNC10-04-S-10R1/2Rシーロック付き
5,698
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
87908371PJNC12-03-12R3/8Rシーロック、シールテープ無し
4,895
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
87908387PJNC12-03-F-12R3/8Rシーロック、シールテープ無し
5,335
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908396PJNC12-03-F-S-12R3/8Rシーロック付き
5,368
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908423PJNC12-03-S-12R3/8Rシーロック付き
4,928
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908432PJNC12-03-TP-12R3/8Rシールテープ巻き仕様
4,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908441PJNC12-04-12R1/2Rシーロック、シールテープ無し
5,885
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
87908457PJNC12-04-F-12R1/2Rシーロック、シールテープ無し
6,215
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908466PJNC12-04-F-S-12R1/2Rシーロック付き
6,248
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908493PJNC12-04-S-12R1/2Rシーロック付き
5,918
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908502PJNC4-01-4R1/8Rシーロック、シールテープ無し
3,685
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87908511PJNC4-01-F-4R1/8Rシーロック、シールテープ無し
3,905
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908527PJNC4-01-F-S-4R1/8Rシーロック付き
3,938
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908554PJNC4-01-S-4R1/8Rシーロック付き
3,718
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908563PJNC4-01-TP-4R1/8Rシールテープ巻き仕様
3,740
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
87908572PJNC4-M5-F-4M5×0.8Mシーロック、シールテープ無し
3,575
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908597PJNC6-01-F-6R1/8Rシーロック、シールテープ無し
3,905
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
87908606PJNC6-01-F-S-6R1/8Rシーロック付き
3,938
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
87908633PJNC6-01-S-6R1/8Rシーロック付き
3,718
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908642PJNC6-01-TP-6R1/8Rシールテープ巻き仕様
3,740
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908651PJNC6-02-F-6R1/4Rシーロック、シールテープ無し
4,455
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908667PJNC6-02-F-S-6R1/4Rシーロック付き
4,488
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908694PJNC6-02-S-6R1/4Rシーロック付き
4,268
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908703PJNC6-03-6R3/8Rシーロック、シールテープ無し
4,455
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
87908712PJNC6-03-F-6R3/8Rシーロック、シールテープ無し
4,785
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908721PJNC6-03-F-S-6R3/8Rシーロック付き
4,818
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908755PJNC6-03-S-6R3/8Rシーロック付き
4,488
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
87908764PJNC6-M5-6M5×0.8Mシーロック、シールテープ無し
3,575
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87908773PJNC6-M5-F-6M5×0.8Mシーロック、シールテープ無し
3,685
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908791PJNC8-01-8R1/8Rシーロック、シールテープ無し
3,795
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
87908807PJNC8-01-F-8R1/8Rシーロック、シールテープ無し
4,015
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908816PJNC8-01-F-S-8R1/8Rシーロック付き
4,048
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
87908843PJNC8-01-S-8R1/8Rシーロック付き
3,828
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87908852PJNC8-02-F-8R1/4Rシーロック、シールテープ無し
4,455
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする