曜日別特売

スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート

スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)

本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。
禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。
金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。

使用流体空気/水/その他使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し内容量1個
注意
※使用流体が水・その他薬品の時は次の条件を必ず守ってください。
1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2.水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
3.薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17649537PJNMU1010小型ユニオンストレート45
4,840
3,998
4,398(税込)
当日出荷
17649546PJNMU10-C10小型ユニオンストレート45
4,895
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
17649555PJNMU10-F10小型ユニオンストレート45
5,126
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
17649573PJNMU1212小型ユニオンストレート62
5,885
4,798
5,278(税込)
当日出荷
17649582PJNMU12-C12小型ユニオンストレート62
5,940
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
17649598PJNMU12-F12小型ユニオンストレート62
6,314
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
17649616PJNMU44小型ユニオンストレート7.9
3,498
2,898
3,188(税込)
当日出荷
17649625PJNMU4-C4小型ユニオンストレート7.9
3,553
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
17649634PJNMU4-F4小型ユニオンストレート7.9
3,674
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
17649652PJNMU66小型ユニオンストレート13
3,586
2,998
3,298(税込)
当日出荷
17649668PJNMU6-C6小型ユニオンストレート13
3,641
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
17649677PJNMU6-F6小型ユニオンストレート13
3,740
3,198
3,518(税込)
当日出荷
17649695PJNMU88小型ユニオンストレート25
4,125
3,398
3,738(税込)
当日出荷
17649704PJNMU8-C8小型ユニオンストレート25
4,180
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
17649713PJNMU8-F8小型ユニオンストレート25
4,301
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39481897PJNU44ユニオンストレート-
3,740
取扱い終了
代替品有
39481906PJNU66ユニオンストレート-
3,830
取扱い終了
代替品有
39481915PJNU88ユニオンストレート-
4,410
取扱い終了
代替品有
39481881PJNU1010ユニオンストレート-
5,170
取扱い終了
代替品有
87909927PJNU1212ユニオンストレート-
6,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
87910033PJNU4C4ユニオンストレート-
3,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
87910042PJNU6C6ユニオンストレート-
3,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
87910051PJNU8C8ユニオンストレート-
4,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
87910015PJNU10C10ユニオンストレート-
5,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
87910024PJNU12C12ユニオンストレート-
6,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
87909954PJNU4F4ユニオンストレート-
3,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
87909972PJNU6F6ユニオンストレート-
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
87909997PJNU8F8ユニオンストレート-
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87909902PJNU10F10ユニオンストレート-
5,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
87909936PJNU12F12ユニオンストレート-
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
87909963PJNU4N4ユニオンストレート-
3,740
取扱い終了
返品不可
87909981PJNU6N6ユニオンストレート-
3,830
取扱い終了
返品不可
87910006PJNU8N8ユニオンストレート-
4,410
取扱い終了
返品不可
87909911PJNU10N10ユニオンストレート-
5,170
取扱い終了
返品不可
87909945PJNU12N12ユニオンストレート-
6,290
取扱い終了
返品不可
17649564PJNMU10-N10小型ユニオンストレート45
4,400
取扱い終了
返品不可
17649607PJNMU12-N12小型ユニオンストレート62
5,350
取扱い終了
返品不可
17649643PJNMU4-N4小型ユニオンストレート7.9
3,180
取扱い終了
返品不可
17649686PJNMU6-N6小型ユニオンストレート13
3,260
取扱い終了
返品不可
17649722PJNMU8-N8小型ユニオンストレート25
3,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39481897PJNU417649616PJNMU4PJNU4 スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649616スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39481906PJNU617649652PJNMU6PJNU6 スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649652スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39481915PJNU817649695PJNMU8PJNU8 スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649695スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39481881PJNU1017649537PJNMU10PJNU10 スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649537スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87909927PJNU1217649573PJNMU12PJNU12 スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649573スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87910033PJNU4C17649625PJNMU4-CPJNU4C スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649625スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87910042PJNU6C17649668PJNMU6-CPJNU6C スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649668スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87910051PJNU8C17649704PJNMU8-CPJNU8C スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649704スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87910015PJNU10C17649546PJNMU10-CPJNU10C スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649546スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87910024PJNU12C17649582PJNMU12-CPJNU12C スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649582スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87909954PJNU4F17649634PJNMU4-FPJNU4F スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649634スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87909972PJNU6F17649677PJNMU6-FPJNU6F スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649677スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87909997PJNU8F17649713PJNMU8-FPJNU8F スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649713スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87909902PJNU10F17649555PJNMU10-FPJNU10F スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649555スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87909936PJNU12F17649598PJNMU12-FPJNU12F スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 17649598スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする