千代田通商
CHSソケット
Oリングシール構造によりエア漏れしにくい構造です。
耐久性を考えて全パーツを金属製で構成。(除くOリング)
ニップルを差し込むだけのワンアクションタイプです。
スライドバルブ構造で大流量を確保
用途
エア工具などの着脱用
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
ソケット
使用圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39484864
CHS-02F
Rc1/4
¥
1,010
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
39484873
CHS-03F
Rc3/8
¥
1,010
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39484855
CHS-04F
Rc1/2
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください