曜日別特売

ホースニップル

ホースニップル - アソー
用途ホース用継手。ホースとネジの接続に。ホース用継手。ホースとネジの接続に。種類ホース継手形状ホースニップル使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D(inch)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39485844HN-1410R1/210.5
320
取扱い終了
代替品有
39485853HN-1412R1/212
320
取扱い終了
代替品有
39485862HN-1413R1/213.5
320
取扱い終了
代替品有
39485871HN-1414R1/214
310
取扱い終了
代替品有
39485887HN-1416R1/216
310
取扱い終了
代替品有
39485896HN-1419R1/219
400
取扱い終了
代替品有
39485905HN-1440R1/212.7
320
取扱い終了
代替品有
39485914HN-1420R1/220.5
400
取扱い終了
代替品有
39485923HN-1408R1/28
350
取扱い終了
代替品有
39485932HN-1409R1/29
350
取扱い終了
代替品有
39485941HN-1210R1/410.5
160
取扱い終了
代替品有
39485957HN-1212R1/412
160
取扱い終了
代替品有
39485966HN-1214R1/414
200
取扱い終了
代替品有
39485975HN-1206R1/46
160
取扱い終了
代替品有
39485984HN-1207R1/47
150
取扱い終了
代替品有
39485993HN-1208R1/48
150
取扱い終了
代替品有
39486002HN-1209R1/49
150
取扱い終了
代替品有
39486011HN-1110R1/810.5
120
取扱い終了
代替品有
39486027HN-1106R1/86
100
取扱い終了
代替品有
39486036HN-1107R1/87
100
取扱い終了
代替品有
39486045HN-1108R1/88
100
取扱い終了
代替品有
39486054HN-1109R1/89
100
取扱い終了
代替品有
39486063HN-1820R120.5
1,670
取扱い終了
代替品有
39486072HN-1834R134
2,250
取扱い終了
代替品有
39486081HN-1619R3/419
830
取扱い終了
代替品有
39486097HN-1620R3/420.5
560
取扱い終了
代替品有
39486106HN-1621R3/421
560
取扱い終了
代替品有
39486115HN-1626R3/426
920
取扱い終了
代替品有
39486124HN-1627R3/427
920
取扱い終了
代替品有
39486133HN-1310R3/810.5
210
取扱い終了
代替品有
39486142HN-1312R3/812
230
取扱い終了
代替品有
39486151HN-1313R3/813.5
230
取扱い終了
代替品有
39486167HN-1314R3/814
230
取扱い終了
代替品有
39486176HN-1316R3/816
250
取扱い終了
代替品有
39486185HN-1340R3/812.7
230
取扱い終了
代替品有
39486194HN-1308R3/88
220
取扱い終了
代替品有
39486203HN-1309R3/89
220
取扱い終了
代替品有
39486937HN-1105R1/85
100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39485844HN-141005816842HN-1410HN-1410 ホースニップル アソー 05816842ホースニップルアソー1個
349
税込384
注文コードが変更になりました。
39485853HN-141205816833HN-1412HN-1412 ホースニップル アソー 05816833ホースニップルアソー1個
349
税込384
注文コードが変更になりました。
39485862HN-141305816806HN-1413HN-1413 ホースニップル アソー 05816806ホースニップルアソー1個
349
税込384
注文コードが変更になりました。
39485871HN-141405816562HN-1414HN-1414 ホースニップル アソー 05816562ホースニップルアソー1個
339
税込373
注文コードが変更になりました。
39485887HN-141605816772HN-1416HN-1416 ホースニップル アソー 05816772ホースニップルアソー1個
339
税込373
注文コードが変更になりました。
39485896HN-141905816763HN-1419HN-1419 ホースニップル アソー 05816763ホースニップルアソー1個
389
税込428
注文コードが変更になりました。
39485905HN-144005816605HN-1440HN-1440 ホースニップル アソー 05816605ホースニップルアソー1個
349
税込384
注文コードが変更になりました。
39485914HN-142005816754HN-1420HN-1420 ホースニップル アソー 05816754ホースニップルアソー1個
389
税込428
注文コードが変更になりました。
39485923HN-140805816867HN-1408HN-1408 ホースニップル アソー 05816867ホースニップルアソー1個
369
税込406
注文コードが変更になりました。
39485932HN-140905816851HN-1409HN-1409 ホースニップル アソー 05816851ホースニップルアソー1個
369
税込406
注文コードが変更になりました。
39485941HN-121005816571HN-1210HN-1210 ホースニップル アソー 05816571ホースニップルアソー1個
179
税込197
注文コードが変更になりました。
39485957HN-121205816587HN-1212HN-1212 ホースニップル アソー 05816587ホースニップルアソー1個
179
税込197
注文コードが変更になりました。
39485966HN-121405817007HN-1214HN-1214 ホースニップル アソー 05817007ホースニップルアソー1個
229
税込252
注文コードが変更になりました。
39485975HN-120605817052HN-1206HN-1206 ホースニップル アソー 05817052ホースニップルアソー1個
179
税込197
注文コードが変更になりました。
39485984HN-120705817077HN-1207HN-1207 ホースニップル アソー 05817077ホースニップルアソー1個
179
税込197
注文コードが変更になりました。
39485993HN-120805816684HN-1208HN-1208 ホースニップル アソー 05816684ホースニップルアソー1個
179
税込197
注文コードが変更になりました。
39486002HN-120905816666HN-1209HN-1209 ホースニップル アソー 05816666ホースニップルアソー1個
179
税込197
注文コードが変更になりました。
39486011HN-111005817034HN-1110HN-1110 ホースニップル アソー 05817034ホースニップルアソー1個
129
税込142
注文コードが変更になりました。
39486027HN-110605816596HN-1106HN-1106 ホースニップル アソー 05816596ホースニップルアソー1個
109
税込120
注文コードが変更になりました。
39486036HN-110705816797HN-1107HN-1107 ホースニップル アソー 05816797ホースニップルアソー1個
109
税込120
注文コードが変更になりました。
39486045HN-110805816781HN-1108HN-1108 ホースニップル アソー 05816781ホースニップルアソー1個
109
税込120
注文コードが変更になりました。
39486054HN-110905816553HN-1109HN-1109 ホースニップル アソー 05816553ホースニップルアソー1個
109
税込120
注文コードが変更になりました。
39486063HN-182005816614HN-1820HN-1820 ホースニップル アソー 05816614ホースニップルアソー1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました。
39486072HN-183405816623HN-1834HN-1834 ホースニップル アソー 05816623ホースニップルアソー1個
2,098
税込2,308
注文コードが変更になりました。
39486081HN-161905816702HN-1619HN-1619 ホースニップル アソー 05816702ホースニップルアソー1個
699
税込769
注文コードが変更になりました。
39486097HN-162005816693HN-1620HN-1620 ホースニップル アソー 05816693ホースニップルアソー1個
639
税込703
注文コードが変更になりました。
39486106HN-162105816675HN-1621HN-1621 ホースニップル アソー 05816675ホースニップルアソー1個
639
税込703
注文コードが変更になりました。
39486115HN-162605816815HN-1626HN-1626 ホースニップル アソー 05816815ホースニップルアソー1個
769
税込846
注文コードが変更になりました。
39486124HN-162705816657HN-1627HN-1627 ホースニップル アソー 05816657ホースニップルアソー1個
769
税込846
注文コードが変更になりました。
39486133HN-131005817086HN-1310HN-1310 ホースニップル アソー 05817086ホースニップルアソー1個
259
税込285
注文コードが変更になりました。
39486142HN-131205816937HN-1312HN-1312 ホースニップル アソー 05816937ホースニップルアソー1個
279
税込307
注文コードが変更になりました。
39486151HN-131305816912HN-1313HN-1313 ホースニップル アソー 05816912ホースニップルアソー1個
279
税込307
注文コードが変更になりました。
39486167HN-131405816903HN-1314HN-1314 ホースニップル アソー 05816903ホースニップルアソー1個
289
税込318
注文コードが変更になりました。
39486176HN-131605816894HN-1316HN-1316 ホースニップル アソー 05816894ホースニップルアソー1個
299
税込329
注文コードが変更になりました。
39486185HN-134005816921HN-1340HN-1340 ホースニップル アソー 05816921ホースニップルアソー1個
279
税込307
注文コードが変更になりました。
39486194HN-130805816964HN-1308HN-1308 ホースニップル アソー 05816964ホースニップルアソー1個
269
税込296
注文コードが変更になりました。
39486203HN-130905816824HN-1309HN-1309 ホースニップル アソー 05816824ホースニップルアソー1個
269
税込296
注文コードが変更になりました。
39486937HN-110505816641HN-1105HN-1105 ホースニップル アソー 05816641ホースニップルアソー1個
109
税込120
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする