曜日別特売

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) - 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) - 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) - 千代田通商
(1件のレビュー)

安全・省エネを兼ね備えたカップリング。アルミ製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。
セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。

材質(本体)アルミ合金、鋼鉄メッキ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60材質(ゴムシール)二トリルゴム(NBR)内容量1個
全6種類を絞り込む
接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39490437MFXP-02MR1/4
2,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39490446MFXP-03MR3/8
2,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39490421MFXP-04MR1/2
2,510
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39490403MFXP-6.5H6.5×10
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39490412MFXP-8H8×12
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39490394MFXP-11H11×16
2,870
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メガフローX残圧処理
この動画は、2が参考にしています。
メガフローX
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39490437
2018-11-05
用途: 空圧シリンダーへの脱着
有限会社有路鉄工

昨日は便利だが、外的強度が弱すぎる。すぐに脱着が固くなり始め2年で脱着不能になった。スライドのリングが簡単に変形するのが原因のようで同じ取扱いをしている他社のカプラーでは起きない症状。別のメーカーに買いかえることを検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする