曜日別特売

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ)

メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) - 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) - 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) - 千代田通商メガフローX(残圧抜き・自動タイプ) - 千代田通商
(1件のレビュー)

安全・省エネを兼ね備えたカップリング。黄銅製。フルフロー構造のため、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。
パージタイプ。2次側の残圧処理機能付きで、ホースの鞭打ち減少を無くす等安全にプラグの着脱が可能です。
セーフティーロック機能付。プラグを挿入しないとレバーが開きません。レバーでエアを遮断しないとプラグが外れません。

使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式流体温度(℃)-5~60内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39490491MFXP-02M-BR1/4
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39490507MFXP-03M-BR3/8
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39490482MFXP-04M-BR1/2
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39490464MFXP-6.5H-B6.5×10
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39490473MFXP-8H-B8×12
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
39490455MFXP-11H-B11×16
2,870
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メガフローX残圧処理
この動画は、2が参考にしています。
メガフローX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39490482
2016-09-29
用途: 機械メンテナンス等 エアー工具の使用時
株式会社 光 陽建設業・工事業

エアーホースの脱着時、安全性が高まり安心して使用できます。
レーバーのプラスチックが回転してしまうのが、やや難

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする