曜日別特売

ナイロンチューブ 黒

ナイロンチューブ 黒 - PISCO(ピスコ)

優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性です。屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能です。チューブをカットする時に便利なカットマークが500mm間隔で表示されています。

使用圧力(MPa)1.5(20℃65%RH時)使用流体空気、水(条件あり)流体温度(℃)-15~90(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100内容量1本
注意
※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
全長(m)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39492031NA0425-20-B378-13052.5200.754
1,400
取扱い終了
39492022NA0425-100-B378-12912.51000.754
7,000
取扱い終了
39492056NA0640-20-B378-132142016
2,400
取扱い終了
39492047NA0640-100-B378-1313410016
12,000
取扱い終了
39492074NA0860-20-B378-134862018
3,400
取扱い終了
39492065NA0860-100-B378-1330610018
17,000
取扱い終了
39491986NA1075-20-B378-13647.5201.2510
5,200
取扱い終了
39491977NA1075-100-B378-13567.51001.2510
26,000
取扱い終了
39492004NA1290-20-B378-13819201.512
7,600
取扱い終了
39491995NA1290-100-B378-137291001.512
38,000
取扱い終了
39492013NA1613-20-B378-139913201.516
14,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39492031NA0425-20-B09149201NA0425-20-BNA0425-20-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149201ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
39492022NA0425-100-B09149262NA0425-100-BNA0425-100-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149262ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
39492056NA0640-20-B09149217NA0640-20-BNA0640-20-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149217ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
39492047NA0640-100-B09149271NA0640-100-BNA0640-100-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149271ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
39492074NA0860-20-B09149226NA0860-20-BNA0860-20-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149226ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
39492065NA0860-100-B09149287NA0860-100-BNA0860-100-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149287ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
39491986NA1075-20-B09149235NA1075-20-BNA1075-20-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149235ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
39491977NA1075-100-B09149296NA1075-100-BNA1075-100-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149296ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
39492004NA1290-20-B09149244NA1290-20-BNA1290-20-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149244ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
39491995NA1290-100-B09149305NA1290-100-BNA1290-100-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149305ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
39492013NA1613-20-B09149253NA1613-20-BNA1613-20-B ナイロンチューブ PISCO(ピスコ) 09149253ナイロンチューブPISCO(ピスコ)1巻
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする