真空用チューブ

真空用チューブ - PISCO(ピスコ)真空用チューブ - PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)

極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。

全長(m)20透明材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性内容量1本
注意
※チューブに引張り、ねじり、極端な曲げ等の負荷がかからないようにしてください。チューブのつぶれ、破裂、抜けの原因となる可能性があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39492187UD0425-20-C2.54
1,760
1,250
1,375(税込)
当日出荷
39492196UD0640-20-C46
2,860
1,981
2,179(税込)
当日出荷
39492205UD0860-20-C68
5,060
3,546
3,901(税込)
当日出荷
39492162UD1075-20-C7.510
7,260
5,111
5,622(税込)
当日出荷
メーカー直送
39492171UD1290-20-C912
10,560
6,886
7,575(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39492196
2018-02-22
用途: 真空引き
教育・研究機関

真空引きの引き回し用のチューブとして問題なく使えている。

1が参考にしています
対象商品 : 39492205
2017-01-14
用途: 真空ポンプ接続用
サービス業

商品の品質については非常に満足していますが、長さが20mも必要のないのでもう少し短い長さから販売していただけると助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 39492205
2013-08-30
用途: 大気圧実験用

真空用チューブは少ない上に価格が高いのですが、こちらの商品が安価に利用でき、助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする