千代田通商
ソフトポリウレタンチューブ
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
内容量
1巻
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10459803
SP-4 C 20m
2.5
4
透明
20
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
10459794
SP-4 C 100m
2.5
4
透明
100
¥
9,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10459864
SP-6 C 20m
4
6
透明
20
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
10459855
SP-6 C 100m
4
6
透明
100
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10459828
SP-4 CB 100M
2.5
4
透明ブルー
100
¥
9,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10459898
SP-6 CB 20M
4
6
透明ブルー
20
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18855263
SP-6 CB 100M
4
6
透明ブルー
100
¥
14,600
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39492381
SP-4 BK 20m
2.5
4
黒
20
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
39492372
SP-4 BK 100m
2.5
4
黒
100
¥
9,500
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39492406
SP-6 BK 20m
4
6
黒
20
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39492397
SP-6 BK 100m
4
6
黒
100
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10459846
SP-4 CB 20M
2.5
4
透明ブルー
20
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。