曜日別特売

ブレードホース

ブレードホース - 千代田通商ブレードホース - 千代田通商ブレードホース - 千代田通商

軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。

用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39492512DH-6.5(6.5x10)LG 20m6.510
7,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39492546DH-8(8x12)LG 20m812
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39492485DH-11(11x16)LG 20m1116
20,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする