千代田通商
ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途
工場内エア配管エアツール用配管
色
ライトグリーン
最高使用圧力(MPa)
1
材質
ポリウレタン
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5~60
破壊圧力(MPa)
5
使用流体
圧縮空気
特性
柔軟性/滑り性
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39492521
DH-6.5(6.5x10)LG 50m
6.5
10
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39492555
DH-8(8x12)LG 50m
8
12
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39492494
DH-11(11x16)LG 50m
11
16
¥
50,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください