寒さに強く、-20℃でもやわらかいです。ホースが滑りやすくスムーズです。巻きぐせが少なく跳ね上がりません。安定感のある耐圧性です。ワンタッチロックカップリング(ソケット)とパージプラグ(残圧抜き機構付)が付いています。ワンタッチカプラ、パージプラグ付です。
今までもこちらのホースを使用してましたがそろそろ買い換え時期が来たので購入しました。タイヤ交換などのエアーツール使用時に使ってますが冬場でも固くならず凄く扱いやすいです。又スイベルカプラー付きでエアーツールにスイベルカプラーをワザワザ付けなくてもホースの捩れもなくバージ-機能も付いてるのでカプラーを外した時の反動もなく安全ですね。改善点等は無いですがホース内径が10㎜位のがあれば最高です