室本鉄工
ジャンボカールホース
軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。コイル外径39mmの高圧用セミブレードホースです。
用途
各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.5×10
色
淡緑
使用圧力(MPa)
1.5
材質
熱苛塑性ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)
6.5
肉厚(mm)
1.75
外径(Φmm)
10
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
-10~70
コイル径(mm)
39
ストレート部(mm)
50
特性
耐薬品
継手
両端G1/4めねじ付
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39492826
G750
750
¥
14,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
39492817
G1000
1000
¥
19,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください