千代田通商
超軽量スパイラルホース
高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途
各種エア配管稼動部
色
ライトグリーン
使用流体
空気
トラスコ品番
376-1746
全長(mm)
675
質量(g)
180
内径(Φmm)
5
使用圧力(MPa)
0.8
長さL(mm)
675
外径(Φmm)
7
接続
ホースフィッティング
流体温度(℃)
-5~60
コイル部(mm)
275
使用範囲(m)
4.0
コイル径(mm)
47
継手
G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
内容量
1本
注意
※ガンは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39492914
TPS-705-0103LG
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください