ハタヤリミテッド
エアーリール LC型
エア作業をしたい場所へ簡単に持ち運びできます。
用途
エアホース巻取り用空リール。
トラスコ品番
370-3631
幅(mm)
260
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
410
奥行(mm)
240
能力
外径Φ16用エアホースを30m巻き取れます。
使用圧力(MPa)
1
継手
一次側/R1/4、二次側/G1/4(オス)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39493036
LC-0
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください