曜日別特売

エヤーマック

エヤーマック - ハタヤリミテッドエヤーマック - ハタヤリミテッド

高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。

取付
一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)
二次側/HC-100S1/2カプラ付
用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。幅(mm)336高さ(mm)437材質(本体)ABS樹脂使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)10×14内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39493045ALU-1341310×141.5
83,800
57,980
63,778(税込)
当日出荷
39493063AXU-2042010×141.5
102,700
68,980
75,878(税込)
当日出荷
39493054ALU-1541510×141.5
66,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする