SHINANO(信濃機販)
エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途
自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39493806
SI1357ULTRA
8500
200
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39493815
SI1550TULTRA
7000
1200
¥
90,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください