エアインパクトレンチ

エアインパクトレンチ - ベッセルエアインパクトレンチ - ベッセルエアインパクトレンチ - ベッセル

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。

用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプシングルハンマー使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
空気消費量(m3/min)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39493851GT-1400P7000225.60.35371-3873182
45,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
39493867GT1600P6700264.80.36371-3881196
47,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
39493885GT-2000P5000460.90.45371-3903241
64,000
60,880
66,968(税込)
翌日出荷
39493876GT1600PL6700264.80.36371-3890224
42,800
取扱い終了
39493894GT2000PL5000441.30.45371-3911354
60,200
取扱い終了
39493903GT420032001863.01.00371-3938403
137,800
取扱い終了
39493912GT4200L32001863.01.00371-3946593
142,800
取扱い終了
39493921GT4200P25001863.01.00371-3954315
136,500
取扱い終了
39493937GTS600C730039.20.35292-3882255
66,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする