ベッセル
エアインパクトレンチ 軽量Fハンマー
全長が短く、奥行きのない場所、リフトアップでの下方向からの締め付けに適しています。
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
最大締付トルク(N・m)
2450
トラスコ品番
371-4012
全長(mm)
610
質量(kg)
17
タイプ
ダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
1.2
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
52
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
前方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39493964
GT-S55R
¥
183,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください