ベッセル
エアインパクトレンチ
外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
用途
高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。
タイプ
Vハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.6~0.8
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39493982
GT3900VP
4200
1716.0
¥
151,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39493973
GT1600VPHL
8200
234.6
¥
65,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください