空研
エアインパクトレンチ
高い締め付け能力が得られます。耐久性に優れています。1回転で2打撃するツーハンマクラッチを採用しています。オイルバス式クラッチで耐久性があります。防振効果のあるデットハンドルを採用しています。
用途
コンクリート金型のボルト脱着作業に。耐久性に優れています。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
最大締付トルク(N・m)
650
トラスコ品番
364-0949
全長(mm)
312
質量(kg)
5.4
タイプ
ツーハンマクラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.60
ソケット差込角(mm)
19
能力ボルト径(mm)
19
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
前方
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494007
KWL17G
¥
130,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください