ベッセル
エアラチェットレンチ
ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
用途
自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。
最大締付トルク(N・m)
-
使用空気圧力(MPa)
0.6
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494086
GT-R10M
250
¥
27,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
39494077
GTR10
160
¥
37,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください