室本鉄工
エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)
【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ
お得な計4枚入
用途
コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
トラスコ品番
368-9280
適合本体
MR-20
種別
替刃(MR20用)
質量(g)
135
刃形
超硬クリッパー刃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494244
ZCR6
¥
26,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください