室本鉄工
マルチハサミ(前方排気型)
小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
用途
薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。
トラスコ品番
368-9140
種別
本体のみ・前方排気
全長(mm)
140
質量(g)
500
切断能力(mm)
1
使用空気圧力(MPa)
0.35~0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
G1/4
刃先作動回数(回/分)
12000
排気方向
前方
内容量
1台
注意
※替刃は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494253
GS01
¥
90,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マルチハサミ GS01(GS02) 動画
参考になった