室本鉄工
マルチハサミ専用替刃(柳刃)
GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。
用途
GS01用の替刃。バリ切断に最適。
トラスコ品番
368-8941
適合機種
GS-01
種別
GS01用替刃・柳刃
形状
ハサミ刃
質量(g)
52
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494262
10MC
¥
67,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください