ウシオ(UHT)
マイクロハンドツール
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途
金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
48000
空気消費量(m
3
/min)
0.12~0.16
ホース取付口
クイックジョイント
トラスコ品番
390-0860
全長(mm)
114.0
質量(g)
116
チャック内径(Φmm)
3.0
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※先端工具の最高回転数を遵守願います。常時給油が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494271
MAG091N
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください