ウシオ(UHT)
エアマイクログラインダー
強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途
金属加工、研磨、バリ取りに。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
55000
空気消費量(m
3
/min)
0.12~0.18
ホース取付口
クイックジョイント
トラスコ品番
360-7046
全長(mm)
165
質量(g)
78
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494287
ULIGHT
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください