空研
ストレートグラインダー(コレット3.6mm仕様)
小型・軽量です。側方排気で粉じんが飛散しません。始動スイッチはレバータイプとグリップタイプの2種類です。3mmコレットを標準装備しています。
用途
金型の面取りや仕上げ作業に。鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に。
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
付属品
カップリングプラグ20PM、1/4インチレギュレーター、3mmコレット、板スパナ14HEX 2個
材質
鉄
チャック内径(Φmm)
3・6
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
排気方向
側方
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10512513
KG-11G
21000
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
39494357
KG-11
20000
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください