ヨコタ工業
ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途
金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
169
質量(kg)
0.56
チャック内径(Φmm)
6
チャック能力(mm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
排気方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494366
MG0AS
374-1591
側方
¥
25,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
39494375
MG0AST
374-1605
前方
¥
25,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください