SHINANO(信濃機販)
マルチストレートサンダー
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途
平面、アール面の研磨作業。
トラスコ品番
361-4905
全長(mm)
175
タイプ
マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
85
ペーパー寸法(mm)
75×175
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ホース取付口
Rc1/4
往復回数(回/min)
(無負荷)5000
ストローク長(mm)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494551
SI7100
¥
35,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください