3M(スリーエム)
ポリッシングサンダー
塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。
用途
クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
トラスコ品番
370-0020
全長(mm)
175
タイプ
マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.34
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
-
排気方向
後方
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494585
7403ASD
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください