ベッセル
エアスクレッパー
スクレッパーの飛びはねがない快適作業を実現しました。消音装置付、後方排気です。
用途
はつり・はく離などの軽作業に。
トラスコ品番
371-3962
全長(mm)
195.5
質量(g)
810
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
ストローク長(mm)
5
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※先端工具は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494655
GTASC5
¥
56,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください