日本ニューマチック工業
チッパ
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途
土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。
打撃数(min
-1
)
3200
仕様
ツーハンマ式
全長(mm)
281
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.35
推奨ホース径(mm)
9.5
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494673
AA0SPH
391-4461
(チゼル差し込み口)角
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
39494682
AA0SPR
391-4470
(チゼル差し込み口)丸
¥
46,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください