東空販売
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方
シャンク
角
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.59
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(min
-1
[回/分])
使用空気圧力(MPa)
空気消費量(m
3
/min)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494743
AA1.3BH
2800
0.59
0.45
12.7
¥
59,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
39494752
AA3BH
2400
0.59
0.50
12.7
¥
63,200
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
39494734
AA0BH
3600
0.59
0.35
12.7
¥
48,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください