HiKOKI(旧:日立工機)
エア釘打機
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途
内装仕上げ。
トラスコ品番
378-0252
幅(mm)
61
全長(mm)
248
高さ(mm)
243
使用空気圧力(MPa)
0.44~0.69
使用釘(mm)
長さ15~55、線径0.6×0.6
空気消費量(L/本)
0.7
使用釘(装てん数)
100本
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494892
NP55M
¥
62,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください