近畿製作所
スレンダータイプダスターガンサイレント(高圧プラグ)
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途
エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)
14
ノズル口径(Φmm)
1×12穴
エアー取付口
高圧専用プラグ
トラスコ品番
391-3678
全長(mm)
112
質量(g)
112
使用温度範囲(℃)
使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)
2.5
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39494996
KDPRS
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください