TRUSCO
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途
一般ダスト作業。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
365-4664
全長(mm)
124.5
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ニップル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39495111
TD10B
¥
2,280
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください