TRUSCO
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途
一般ダスト作業。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
380-3333
全長(mm)
124.5
質量(g)
213
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39495172
TD70B2W
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください