TRUSCO
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM
(1件のレビュー)
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途
一般ダスト作業。
ノズル長(mm)
500
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
トラスコ品番
365-4800
全長(mm)
607.0
質量(g)
265
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ニップル
ノズル取付部
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39495215
TD70B5
¥
4,830
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください